Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1226-8I RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Areca ARC-1226-8I RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
Areca ARC-1226-8I RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
Areca ARC-1226-8I RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30944797
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1226-8I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Externe SAS-Steckplätze
1
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Verbindungsorientierung
Extern
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
1000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Solaris 11, Solaris 10, FreeBSD
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Prozessorfamilie
Dualer Kern
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.5 mm
Höhe
64.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,62*
€ 926,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,23*
€ 876,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,09*
€ 829,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.