Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Ethernet Controller 2x100Mbit PCI64 PRO/100S Cu 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Ethernet Controller 2x100Mbit PCI64 PRO/100S Cu 100 Mbit/s
Fujitsu Ethernet Controller 2x100Mbit PCI64 PRO/100S Cu 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62889
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2606-L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
SATA Controller
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
PlugIn einfügen
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Weitere Anschlüsse
2 x RJ-45
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, kommunikation gesamtübersicht, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.