Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3517R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3517R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
EXSYS EX-3517R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37006409
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3517R
EAN/GTIN:
     4718359351785
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Der EX-3517R ist ein leistungsfähiger SATA3 RAID 0/1 und 5 Controller auf Basis der neuen PCI-Express Technologie. Er unterstützt RAID 0 (Geschwindigkeit), RAID 1 (Datensicherheit) und RAID 5 (Geschwindigkeit + Datensicherheit). Der EX-3517R hat 4 interne SATA3 Anschlüs-se für SATA 2 / 3 und SSD Festplatten. Er bietet die optimale Lösung, SATA3 Geräte über einen PCI-Express Slot (x2) anzuschließen. Mit der EX-3517R wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

- Unterstützt 2-Lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus
- Unterstützt RAID 0 (Geschwindigkeit), RAID 1 (Datensicherheit) und RAID 5
- Kompatibel zu SATA / SATA 2/3 und SSD Festplatten
- Arbeitet gleichzeitig mit SATA Festplatten vom Mother-Board
- Unterstützt Serial ATA AHCI Spec. Rev. 1.3
- ROM BIOS unterstützt RAID Setup
- Betrieb einzelner Festplatten ohne RAID möglich
- Unterstützt Festplatten bis 6TB
- Kann von der EX-3517R gebootet werden
- Chip-Set:ASMEDIA 1062 + JMicro JMB 393B
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 74 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI Express
Ausgangsschnittstelle
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
79 mm
Merkmale
RAID Level
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.