Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62961 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62961 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62961 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62961 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310880
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62961
EAN/GTIN:
     4043619629619
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
11 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1092R
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1, JBOD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.