Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90382 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72695568
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90382
EAN/GTIN:
     4043619903825
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.