Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Der Adapte...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Dieses Adapterkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen.
CAT 6A Feldstecker, ungeschirmt, AWG 27/7 bis 22/1, Massiv- und Litzenleiter RJ45-Stecker für Feldanwendungen, CAT 6A Der DIGITUS Professional RJ45-Stecker für Feldanwendungen ist ein moderner und ...
Typ = Splitter Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 3 Länge = 14mm Breite = 37mm Tiefe = 48mm RJ45-Adapter. Dieser RJ45-Ethernet-Doppler von Decelect F...
Die ILME Artikelnummer CJ KF definiert den Artikel Adapter, Gr.21.21, für RJ45 Buchseneinsatz CX¿JF. Der Adaptereinsatz der Baureihe CJ K dient zur Aufnahme von RJ45 Verbindungsbuchsen in Anbaugehä...
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
Dieses Adapterkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen.
Der U444-06N-VGU-C USB 3.2 Gen 1 USB-C-zu-VGA-Adapter erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBooks, Smartphones oder des USB-C-Anschlusses Ihres PCs. Ideal zum Übertragen v...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat5 / 5e / 6 Kabel erweitern. Dabei können Sie die Pinbelegung individuell einrichten. Stecken Sie dazu ein...
CAT 6A CAT-Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz Der CAT-Verbinder eignet sich ideal zum Verlängern oder zur Reparatur einer Twisted-Pair Kabelstrecke. Produktvorteile: CAT 6A, 500 MHz ...