| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-19565750 Herst.-Nr.: 65462 EAN/GTIN: 4014619575428 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat5 / 5e / 6 Kabel erweitern. Dabei können Sie die Pinbelegung individuell einrichten. Stecken Sie dazu einfach die Kabelenden in das gewünschte Loch am Konnektor und lassen Sie diesen dann im Gehäuse einrasten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | Sub-D 9 | | Anschluss 2 | RJ45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Tiefe | 34 mm | | Höhe | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, delock adapter rs232, d-sub / rj-45 adapter, rj-45 adapter 9pol |
| | |
| |