Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6 Stecker zu Terminalblock Adapter 1 m 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6 Stecker zu Terminalblock Adapter 1 m 2-teilig
DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6 Stecker zu Terminalblock Adapter 1 m 2-teilig
DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6 Stecker zu Terminalblock Adapter 1 m 2-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99872118
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65977
EAN/GTIN:
     4043619659777
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Adapterkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.