USB-C-Multiport-Adapter verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multifunktions-Workstation Dieser USB 3.2-Adapter erweitert das Potenzial des USB-C- oder Thunderbolt...
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Key...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
USB Netzwerk Adapter | Gigabit | USB 3.0/3.2 Gen 1 | RJ45Easily add a Gigabit network port to your computer through a USB 3.0/3.2 Gen 1 Type-A port. The RJ45 port supports multiple speeds (10/100/1...
USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung Erweitern Sie Ihren Laptop mit USB-C™ Anschluss um einen Gigabit Netzwerkanschluss mit Power Delivery Unterstützung Produktvort...
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen...
Typ = T-Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 2 Abschirmtyp = Ungeschirmt Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Auszugslänge = 170 mm Modular-/ISDN Verteiler und Patc...
Adapter CL, Typ Keystone mit Beschriftungsfenster (AT1977). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerä...
TAE-F Stecker auf RJ45 Buchse, grau Zum Adaptieren der Fritzbox an in die TAE-Dose Belegung: TAE PIN 1(a) zu RJ 45 PIN 4 und TAE PIN 2(b) zu RJ 45 PIN 5 für Fritzbox