| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2301035 Herst.-Nr.: RJS-12D04FM-RS8001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbindertyp: Adapter Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker Zielpositionen: 8 -poligAusgangspositionen: 4 -poligProduktpalette: - Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse In-Line-Steckverbinder B: RJ45 In-Line-Steckverbinder A: M12 SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker amphenol, rundsteckverbinder sonstige, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RJS-12D04FM-RS8001, 2301035, 230-1035 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,84* | € 18,81* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 12,80* | € 20,12* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|