Adapter BL, Typ 20,4 x 14,9 mm mit Beschriftungsfenster (AT1975). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modul...
Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung der Netzwerk...
USB-C-Multiport-Adapter verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multifunktions-Workstation Dieser USB 3.2-Adapter erweitert das Potenzial des USB-C- oder Thunderbolt...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Dieser RJ45 zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z. B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder RJ45, cat.6, UTP Mit dem Keystone Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ-45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ-45 Buchsen des Verbinders ein RJ...
CAT 6A CAT Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz Die DIGITUS Professional Kupplung für Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln. Technische Daten: Übe...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert Steckrichtung s...
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Buchse-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnitts...
Permanent-Link-Adapter zur Zertifizierung der UTP-/STP-Verkabelung vom Patchfeld bis zur Dose. Zentrierter Steckverbinder gewahrleistet die Kompatibilitat zu allen Marken von Verkabelungslosungen d...