Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66165 Kabeladapter Sub-D 9 pin Rj-45 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66165 Kabeladapter Sub-D 9 pin Rj-45 Schwarz, Edelstahl
DeLOCK 66165 Kabeladapter Sub-D 9 pin Rj-45 Schwarz, Edelstahl
DeLOCK 66165 Kabeladapter Sub-D 9 pin Rj-45 Schwarz, Edelstahl
DeLOCK 66165 Kabeladapter Sub-D 9 pin Rj-45 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71543695
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66165
EAN/GTIN:
     4043619661657
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden die Kabelenden einfach in das gewünschte Loch am Konnektor gesteckt, so dass sie im Gehäuse einrasten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 9 pin
Anschluss 2
Rj-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.