"Der USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihrem Laptop oder MacBook® einen Gigabit Ethernet-Port über einen einzigen USB™™ 3.0 Typ-A-Port hinzuzufügen, der 10/100/1000 Mbps ...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Der Delock RJ45 Isolator schützt ein Gerät vor Überspannung an einer angeschlossenen Netzwerkverbindung. Der kompakte Adapter unterstützt Ethernet mit 10/100/1000 Mb/s.
Adapter RM, Typ Reichle & De-Massari (AT1980). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Länge: 28,5 mm | Höhe: 20,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Instal...
Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantier...
PC-Anschlüsse. Minus PC. Stellen Sie schnell eine Verbindung mit einem Unternehmensnetzwerk* her, und übertragen Sie Daten, nutzen Sie Dateien gemeinsam oder drucken Sie Dokumente mit dem HP Elitep...
Spezifikationen: 1 x USB3.0 - Stecker auf 1 x RJ45 - Buchse Kabellänge: 109mm Kompatibel zu USB 2.0/3.0 Geeignet für 10/100/1000 Mbps Plug and Play Kunststoffgehäuse Stromversorgung über USB, kein ...
USB-C Netzwerkadapter | 10/100/1000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3 kompatibel | RJ45Fügen Sie Ihrem Computer mit einem USB-C-zu-Gigabit-Ethernet-Adapter sofort eine Gigabit-Ethernet-Verbindung hinzu, inde...
Der JCE133G von j5create ist ein einfacher, einteiliger externer Adapter, der an den USB-C-Anschluss™ Ihres Ultrabooks™ oder MacBook® angeschlossen werden kann. Der JCE133G ist die ultimative Lösun...