Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 83-2350. DB9 to RJ45 Adapter Kit, D Sub Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783537
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     83-2350.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Kontaktmaterial: Brass
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • D-Sub-Steckverbinder A: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder B: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MCM, 83-2350., 2783537, 278-3537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.