Adapter LL, Typ LexCom mit Beschriftungsfenster (AT1987). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Länge: 36,5 mm | Höhe: 10,3 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät...
Modular Patch Panel, 24-Port Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Tech...
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Key...
Dieser RJ45 Adapter von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Alternativ kann die Kupplung mit dem beiliegenden Rahmen in eine Keystone Halterung eingebaut werden. Durch die...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45 MH Connectors-Stecker-auf-RJ45-Adapter, 9-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnittst...
Der Delock RJ45 Isolator schützt ein Gerät vor Überspannung an einer angeschlossenen Netzwerkverbindung. Der kompakte Adapter unterstützt Ethernet mit 10/100/1000 Mb/s.
Adapter L, Typ LexCom (AT1986). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Länge: 28,5 mm | Höhe: 10,3 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalter...