Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710691 Herst.-Nr.: 05057420001 EAN/GTIN: 4013288179869 |
| |
|
| | |
| Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 . Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Weitere Informationen: Lieferumfang | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 12 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Torx | | Magnetisch | Ja | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2 | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 | | Material | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 1/4"x50 1 x PH 1x25 2 x PH 2x25 1 x PZ 1x25 2 x PZ 2x25 1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 | | Zertifizierung | CE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit torx t10 1/4, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,35* | € 17,24* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,72* | € 17,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,62* | € 17,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,92* | € 18,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,95* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|