Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORSIONpower Bit-Sortiment, 108-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Bits
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3108
EAN/GTIN:
     4042146905890
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • jeweils 6 Bits pro Profil
  • Schlitz, PH, PZ, Torx, Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
Form C 6,3
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
630 g
Herstellernummer:
918.3108
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
108 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkassette
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/LC1aNp0SxRU
Weitere Suchbegriffe: bit-satz ks-tools, bit satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3410
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3415
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3420
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3505
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3510
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3515
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3520
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3530
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3535
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3105
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3110
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3115
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3205
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3210
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3215
ab € 0,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.