Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976872574 Herst.-Nr.: 3300026 EAN/GTIN: 4060833000260 |
| |
|
| | |
| Gedore red Bit-Knarren-Satz 1/4" mit Bit-Fix-Adapter, umschaltbar, 23-teilig Hauptmerkmale: - Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Bithalter mit Magnet 1/4", maschinenbetätigt, Ausführung nach DIN 7427
- Antriebsadapter 1/4", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
- Bit-Knarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, feinverzahnt, ovaler Kopf, Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3, mit Haltefeder, robuste Ganzstahl-Ausführung
- Bit: Innen-6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Stabile Kunststoffbox mit Gürtelclip
- Transparenter Deckel mit Klemmverschluß
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 173 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 148 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 44 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore red knarrenkasten 1/4", bit satz, gedore red bit-satz, 1/4" Antrieb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,39* | € 36,94* | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,50* | € 38,14* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,36* | € 38,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,83* | € 38,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,08* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 221,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|