| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1380516 Herst.-Nr.: 2300SH-1 EAN/GTIN: 4000896246588 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment SmartHolder, 39-teilig Ausführung: Kompakter Werkzeugsatz mit Aufstellfunktion zur leichten Entnahme der Bits. Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert. Entnahme der Steckschlüsseleinsätze durch einfaches Drehen. Satzinhalt: 1 Mini-Umschaltknarre, 60 Zähne 1 Bit-Halter, magnetisch 1/4", 80 mm 6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 7; 8; 10; 12; 13 mm 1 Bit Schlitz 4,5 mm 1 Bit Schlitz, lang 5,5 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 1 Bit Kreuzschlitz, lang PH 2 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 2 Bit Kreuzschlitz, lang PZ 1; 2 6 Bit Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 3 Bit Innen-TORX®, lang T 20; 25; 30 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 5 Bits Innensechskant, lang 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Adapter 1/4" Innensechskant auf 1/4" Außensechskant 1 Adapter 1/4" Innensechskant auf 1/4" Außenvierkant |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet feinzahn-umschaltknarre 1/4", bit-satz hazet, bit satz, Bit, 3060140120, 60140120, 060140120 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,72* | € 72,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,19* | € 73,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,99* | € 73,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,26* | € 75,86* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 81,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|