Parallele PCI Express Karte Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer High-speed Parallel Geräte Produktvorteile: Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Capability Port (ECP) & Byte Mode Datentran...
Erweitern Sie Ihren PC um zwei serielle und eine parallele Schnittstellen SPP, PS2, EPP, ECP kompatibler IEEE 1284 Druckeranschluss Unterstützte Betriebssysteme: Windows 95 / 98SE / NT 4.0 / ME / 2...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle Ports sowie um einen externen parallelen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an d...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle Ports sowie um einen externen parallelen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an d...
PCI Express Parallel Karte, 2/1-Port Perfekt zum Anschluss von parallelen und seriellen Geräten wie Drucker, Scanner, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräten Produktvorteile: Zwei serielle und ein...
Diese PCI-Express-Karte dient dem Bereitstellen von 2 seriellen Anschlüssen und 1 parallelen Anschluss an Deinem PCI-Express-fähigen Desktop-Computer. Ideal zur Verbindung deines Druckers, ISDN-Ada...
LogiLink Erweiterungskarte für Ihren PCs um zwei serielle und eine parallel Schnittstelle für den Anschluss von RS232 sowie DSUB25 kompatiblen Geräten. Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs e...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen parallelen Port. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker etc. angeschlossen werden. Mit Hilfe der i...
Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe Parallele Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker etc. anschließen.
Dieser MiniPCIe Adapter von Delock erweitert Ihr System um zwei zusätzliche serielle, sowie eine parallele Schnittstelle, die über die Slotbleche nach außen geführt werden. Sie können an den Adapte...
Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe Serielle, sowie über einen externen Parallelen Port. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse etc...
Die EX-41010 PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen SPP/EPP/ECP High Performance Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation ...
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit 2 Hochgeschwindigkeits-IEEE 1284-Parallelports (EPP/ECP/SPP/SP2) über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf Die 2-Port-PCI Express Parallel-Adapterkarte - ...
Fügen Sie Ihrem PC einen Parallelport und zwei serielle RS-232-Ports über PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu. Die PCI Express-Seriell-/Parallel-Karte mit Breakout-Kabel PEX2S1P553B vereint di...
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf. Die 2S1P-PCI Express-Karte PEX2S5531P verwandel...