| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DS-30040-2 Herst.-Nr.: DS-30040-2 EAN/GTIN: 4016032317760 |
| |
|
| | |
| PCI Express Parallel Karte, 2/1-Port Perfekt zum Anschluss von parallelen und seriellen Geräten wie Drucker, Scanner, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräten Produktvorteile: - Zwei serielle und eine parallele Schnittstelle zum Anschluss von Drucker, Scanner, ISDN Adapter, etc.
- Schneller Datentransfer von bis zu 115,200 bps (parallel + seriell)
- Niedriges Profilblech auch für Computer mit geringem Platz
Die DIGITUS PCIe Parallel 1-Port Karte kann an einem PCI Express Steckplatz installiert werden, damit Sie ein SPP / ECP paralleles Peripheriegerät am Computer anschließen können. Die gute Performance der SPP / ECP Parallel-Karte verfügt über einen DB25 parallel Port, der ideal für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-Laufwerke, Speicherkarten-Lesegeräte und mehr ist. Durch das Plug & Play wird die Karte einfach an ihren PC angeschlossen und verspricht somit eine schnelle Verwendung. Technische Daten: - Chipsatz: AX99100
- 2x DSUB 9, serielle Schnittstellen, Stecker, UART16C450/550
- 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle
- Datentransferrate bis zu 115.200 bps
- Unterstützt Standard Parallel Port (SPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 0% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Linux
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, parallelport karte digitus |
| | |
| |