Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0033 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0033 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
LogiLink PC0033 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
LogiLink PC0033 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
LogiLink PC0033 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9437609
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0033
EAN/GTIN:
     4260113563939
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
LogiLink Erweiterungskarte für Ihren PCs um zwei serielle und eine parallel Schnittstelle für den Anschluss von RS232 sowie DSUB25 kompatiblen Geräten. Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs eingebaut und von aktuellen Betriebssystemen dank Plug-and-Play (PnP) automatisch erkannt. Die automatische IRQ Adressierung verhindert dabei Adresskonflikte. Die internen und externen Anschlüsse sind genormt und funktionieren in jedem PC.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2.5 Gbit/s
Übertragungsrate
1.5 MB/s
Anzahl Anschlüsse
3
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
170 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
NetMOS
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.