Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-41010 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-41010 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-41010 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6859911
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-41010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die EX-41010 PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen SPP/EPP/ECP High Performance Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. - Universal PCI 32-Bit Parallel Karte mit einem Anschluss - Schnittstelle: SPP (Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) ECP (Enhanced Capacity Port) - I/O Adressen und Interrupt wird vom Betriebs System vergeben, IRQ Sharing - Keine Jumper Einstellung erforderlich (nicht möglich) - Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/ XP(32/64)/ Vista(32/64)/ 7(32/64).
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PC Card 32-bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.