Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PCI-Express-Karte, 2x Seriell RS232, D-Sub 9, 1x Parallel EPP/ECP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PCI-Express-Karte, 2x Seriell RS232, D-Sub 9, 1x Parallel EPP/ECP
VALUE PCI-Express-Karte, 2x Seriell RS232, D-Sub 9, 1x Parallel EPP/ECP
VALUE PCI-Express-Karte, 2x Seriell RS232, D-Sub 9, 1x Parallel EPP/ECP
VALUE PCI-Express-Karte, 2x Seriell RS232, D-Sub 9, 1x Parallel EPP/ECP
VALUE PCI-Express-Karte, 2x Seriell RS232, D-Sub 9, 1x Parallel EPP/ECP
Artikel-Nr.:
     C3860-15.99.2116
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     15.99.2116
EAN/GTIN:
     7611990185788
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte

Erweitern Sie Ihren PC um zwei serielle und eine parallele Schnittstellen

  • SPP, PS2, EPP, ECP kompatibler IEEE 1284 Druckeranschluss
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 95 / 98SE / NT 4.0 / ME / 2000 / XP/ Vista /7
  • Lieferumfang: Adapter, Bedienungsanleitung, Treiber CD
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Adapter, Treiber CD, Bedienungsanleitung
Bus-System:
PCI Express
Schnittstellen:
2x seriell, 1x Parallel
EPP/ECP Schnittstelle:
ja
RS-232 Schnittstelle:
ja
Betriebssysteme:
Windows 95/98SE/NT 4.0/ME/2000/XP
Anschlüsse:
2x DB 9pol. ST, 1x DB25
Bauhöhe:
Full Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Gewicht:
114.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.177 kg
Bruttogewicht:
0,177
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.02
Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, IEEE1284, PS2, I/O-Karte, PCI-Express, Schnittstellenkarte, EPP, ECP, I/OKarte, Druckeranschluss, SPP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
15.99.2118
ab € 21,27*
Zubehör
VALUE
15.99.2086
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.