Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90413 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel,RS-232 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90413 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel,RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90413 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel,RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90413 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel,RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90413 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel,RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90413 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel,RS-232 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77290027
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90413
EAN/GTIN:
     4043619904136
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle Ports sowie um einen externen parallelen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an die Karte angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel,RS-232
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
11 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0004608 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.