Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95246 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 95246 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
DeLOCK 95246 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
DeLOCK 95246 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
DeLOCK 95246 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29688462
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95246
EAN/GTIN:
     4043619952465
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Dieser MiniPCIe Adapter von Delock erweitert Ihr System um zwei zusätzliche serielle, sowie eine parallele Schnittstelle, die über die Slotbleche nach außen geführt werden. Sie können an den Adapter verschiedene serielle und parallele Geräte wie z. B. Drucker, Scanner, Modem, etc. anschließen. - Anschlüsse: auf dem Modul: 2 x 10 Pin Pin Header Stecker (Seriell) 1 x 18 Pin Pin Header Stecker (Parallel) am Slotblech (Standard) 2 x: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern 1 x Parallel Stecker mit Muttern oder am Slotblech (Low Profile) 3 x: 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern 1 x Parallel Stecker mit Muttern - Chipsatz: Systembase SB16C1053 - Formfaktor: MiniPCIe full size - Schnittstelle: PCI Express Revision 2.0 - Datentransferrate bis zu 921,6 Kb/s - Kompatibel mit 16C550 UART
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
RS232
Ja
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Baudrate
921.6 Kbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.