Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Conceptronic SPC01G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel, RS-232
Artikel-Nr.:
     C2904-SPC01G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     SPC01G
EAN/GTIN:
     4015867207604
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Diese PCI-Express-Karte dient dem Bereitstellen von 2 seriellen Anschlüssen und 1 parallelen Anschluss an Deinem PCI-Express-fähigen Desktop-Computer. Ideal zur Verbindung deines Druckers, ISDN-Adapters oder anderen Geräten für die ein serieller Anschluss benötigt wird.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
280 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Anzahl:
1
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
80 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Parallel, RS-232
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Breite:
59 mm
Tiefe:
1.6 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
40 g
Datenübertragungsrate (max):
2.5 Gbit/s
Unterstützung EPP und ECP:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.