| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-1506823 Herst.-Nr.: 89177 EAN/GTIN: 4043619891771 |
| |
|
| | |
| Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe Serielle, sowie über einen externen Parallelen Port. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse etc. anschließen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/XP/Server-2003/Vista | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Anzahl serielle Anschlüsse | 4 | | Anzahl Parallelanschlüsse | 1 | Merkmale | Chipsatz | Moschip | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, delock adapter rs232, Komponent |
| | |
| |