Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90500 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90500 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel Eingebaut
DeLOCK 90500 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel Eingebaut
DeLOCK 90500 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel Eingebaut
DeLOCK 90500 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel Eingebaut
DeLOCK 90500 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86089614
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90500
EAN/GTIN:
     4043619905003
Suchbegriffe:
ExpressCard 54
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen parallelen Port. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker etc. angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
65.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 8.1
Merkmale
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Bidirektional
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.