Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Näherungsschalter, 59025-4-T-02-F (1 Angebot) Reed-Sensor, 59025-4-T-02-F, LITTELFUSE Ein kleiner zylindrischer Zungensensor mit Öffnerkontakten. Kompakte Größe, einfache Installation und effektives Verstecken in vielen Anwendungen. Hilft bei ...
ab € 2,98* pro Stück
Balluff
BCS M18B4G2-PSC15H-S04K
ab € 86,58* pro Stück
Näherungsschalter induktiv NBN4-12GM50-E2-C-V1 (8 Angebote) Näherungsschalter induktiv NBN4-12GM50-E2-C-V1Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 51,09* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 212MM/2NC-4N0 (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC) Schaltfrequenz: 1...
ab € 33,26* pro Stück
Schneider Electric
XS130B3NAL2
ab € 31,14* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, NO 100Hz 30V 16mA 30mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-Next (5 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX30MB1TL302MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X30MB1TL30 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=...
ab € 40,02* pro Stück
Näherungsschalter, 59050-1-U-00-0 (1 Angebot) Reed-Schalter, 59050-1-U-00-0, LITTELFUSE Ein auf einer Leiterplatte montierbarer Miniatur-Reed-Schalter mit einem Schließerkontakt. Funktioniert durch nicht eisenhaltige Materialien wie Holz, Kuns...
ab € 1,19* pro Stück
Balluff
BCS M12T4D2-PSM40C-S04G
ab € 148,47* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 212MM/2NC-4N0-S12 (5 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC) Schaltfrequenz: 2...
ab € 33,18* pro Stück
Pepperl+Fuchs
NBB2-12GM40-Z0
ab € 45,70* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, NO 100Hz 30V 16mA 30mm IP67 / IP69K Stecker, M12, 4-polig E2E-Next (5 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX30MB1TL30M1OMS, Alternative (Alias)=E2E-X30MB1TL30-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=...
ab € 39,67* pro Stück
SIEF-M18B-PS-S-L-WA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEF-M18B-PS-S-L-WA mit Stecker, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärun...
ab € 53,29* pro Stück
Näherungsschalter, 59025-4-U-05-A (1 Angebot) Reed-Sensor, 59025-4-U-05-A, LITTELFUSE Ein kleiner zylindrischer Zungensensor mit Öffnerkontakten. Kompakte Größe, einfache Installation und effektives Verstecken in vielen Anwendungen. Hilft bei ...
ab € 3,47* pro Stück
Balluff
BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002
ab € 116,69* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 212MM/2NC-8N0 (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC) Schaltfrequenz: 1...
ab € 33,36* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.