Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 212MM/2NC-8N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 212MM/2NC-8N0
Artikeldetailsicht 1, IS 212MM/2NC-8N0
Artikeldetailsicht 2, IS 212MM/2NC-8N0
Masszeichnung 1, IS 212MM/2NC-8N0
Artikel-Nr.:
     6682-50129356
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 52 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
52 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,40*
€ 44,17*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,57*
€ 47,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,23*
€ 48,18*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 43,81*
€ 57,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 62,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 13,85*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 13,90*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.