| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30233798 Herst.-Nr.: E2EX30MB1TL30M1OMS EAN/GTIN: 4549734482288 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Typ=E2EX30MB1TL30M1OMS, Alternative (Alias)=E2E-X30MB1TL30-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=30 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=80 mm, Schaltfrequenz=100 Hz, Stromverbrauch=16 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, NO, Bauform=M30, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP69K, Serien=E2E-Next Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 197 g | Breite: | 110 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,78* | € 52,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,49* | € 53,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 70,94* | € 77,33* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,45* | € 83,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 67,02* | € 92,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|