Reed-Sensor, 59025-3-U-05-A, LITTELFUSE Ein kleiner zylindrischer Reed-Sensor mit Wechselkontakten. Kompakte Größe, einfache Installation und effektives Verstecken in vielen Anwendungen. Hilft bei ...
Produktpalette: VCNL4020 Versorgungsspannung, max.: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Bauform des Umgebungslichtsensors: SMD Betriebstemperatur, min.: -25 °C SVHC: No SVH...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M30-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion ...
Reed-Sensor, 59025-4-S-02-A, LITTELFUSE Ein kleiner zylindrischer Zungensensor mit Öffnerkontakten. Kompakte Größe, einfache Installation und effektives Verstecken in vielen Anwendungen. Hilft bei ...
28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Öffner; DC NAMUR; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 800 Hz