Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243744
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS M12T4D2-PSM40C-S04G
EAN/GTIN:
     5059039028054
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Kapazitiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP65
Länge = 60mm
Gleichspannung max. = 35V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = EdelstahlHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Kapazitive Sensoren mit Standardzylinder, BCS. Die kapazitiven Sensoren BCS überwachen und erkennen Stapelhöhen und Pegelstände sowie die Anwesenheit von Objekten und Inhalt in Glas-, Kunststoff- oder Papierverpackungen mit extremer Präzision. Die Serie BCS ist unbeeinflusst durch Staub, Oberflächenreflexionen oder jegliche Objekteigenschaften wie Farbe oder Textur. Kapazitive Sensoren können auch Pegelstände von Feststoffen oder Flüssigkeiten mit hoher Zuverlässigkeit durch Glas- und Kunststoffwände hindurch erkennen. Diese vielfältige Serie umfasst hohe Temperatur- und Druckwerte mit Edelstahl- und PTFE-Gehäusen für raue Umgebungen. Unterputz, Aufputz Röhrenförmiges/Zylindergehäuse Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder, Kabel DC 3-Draht M12, M18 LED Objekterkennung, Pegelerkennung Kurzschlussschutz Polaritätsumkehr IP67
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP65
Länge:
60mm
Gleichspannung max.:
35V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
EdelstahlHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp balluf, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, 1243744, Automation, Sensoren, BALLUFF, BCSM12T4D2PSM40CS04G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 18,85*
Zubehör
Balluff
BES 12,0-KH-2S
ab € 16,47*
Zubehör
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,09*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,58*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 13,85*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.