Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 212MM/2NC-4N0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 212MM/2NC-4N0-S12
Artikeldetailsicht 1, IS 212MM/2NC-4N0-S12
Artikeldetailsicht 2, IS 212MM/2NC-4N0-S12
Masszeichnung 1, IS 212MM/2NC-4N0-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50121012
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC)
Schaltfrequenz: 2.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 60 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,26*
€ 44,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 45,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,94*
€ 46,33*
Lager 6682
36
€ 15,90*
ab € 40,93*
€ 54,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,33*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 15,44*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 13,85*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 13,90*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,11*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 26,68*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.