Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel AC,no,sn=10mm,b NBB10-30GM50-WS (11 Angebote) Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel AC,no,sn=10mm,b NBB10-30GM50-WSSchaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom:...
ab € 94,33* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 212FM/2NO.5-3E0 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1 Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transisto...
ab € 103,21* pro Stück
XS2-Indu. Näher.sch. M12, L55 mm, Messing, Sn 4 mm, 12-24 V DC, 2 m Kabel (10 Angebote) XS2-Induktiver Näherungsschalter M12 zylindrisches Format, Länge 55mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 4mm, 12-24V DC, 2m Kabel
Schneider Electric
XS2M12KP340
ab € 37,46* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, NC 400Hz 30V 16mA 16mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-Next (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX16MB2L182MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X16MB2L18 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-4...
ab € 55,46* pro Stück
SIEF-M12NB-PS-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEF-M12NB-PS-K-L mit Kabel, Einbau teilbündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärun...
ab € 38,52* pro Stück
Näherungsschalter, 59025-3-T-02-F (2 Angebote) Reed-Sensor, 59025-3-T-02-F, LITTELFUSE Ein kleiner zylindrischer Reed-Sensor mit Wechselkontakten. Kompakte Größe, einfache Installation und effektives Verstecken in vielen Anwendungen. Hilft bei ...
ab € 3,46* pro Stück
Balluff
BES M12MG-PSC80F-S04G
ab € 27,78* pro Stück
XS2-Indu. Näher.sch. M30, L70 mm, PPS, Sn 22 mm, 12-48 V DC, M12 (9 Angebote) XS2-Induktiver Näherungsschalter M30 zylindrisches Format, Länge 70mm, PPS, Schaltabstand 22mm, 12-48V DC, M12
Schneider Electric
XS230AAPAM12
ab € 25,88* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,nb IE5099 (11 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,nb IE5099Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 2 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...
ab € 51,16* pro Stück
Näherungsschalter induktiv NBB5-18GM40-Z0 (10 Angebote) Näherungsschalter induktiv NBB5-18GM40-Z0Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 2 ... 100 mA
ab € 55,43* pro Stück
Schneider Electric
XS530B1MAU20
ab € 42,57* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 212FM/2NO.5-3E0-S12 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1 Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transisto...
ab € 102,79* pro Stück
VISHAY VCNL4010-GS08 ULS + NÄHERUNGSSENSOR, SMD (2 Angebote) Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 895 nm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 13 Pin(s) Bauform des Umgebungslichtsensors: SMD Betrie...
ab € 1,41* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, NC 400Hz 30V 16mA 16mm IP67 / IP69K Stecker, M12, 4-polig E2E-Next (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX16MB2L18M1OMS, Alternative (Alias)=E2E-X16MB2L18-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-4...
ab € 30,21* pro Stück
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Mes., Sn 15mm, 12-48 V DC, 10m Kabel (9 Angebote) XS6-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M30, Länge 62mm, Messing, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-48V DC, 10m Anschlussleitung
Schneider Electric
XS630B1PAL10
ab € 43,39* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.