Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 212FM/2NO.5-3E0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Artikeldetailsicht 1, IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Artikeldetailsicht 2, IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Masszeichnung 1, IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50128177
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm
Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 100 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 60 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: UL

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,83*
€ 100,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,34*
€ 102,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,33*
€ 103,72*
€ 5,00*
ab € 96,05*
€ 113,91*
Lager 6682
8
€ 15,90*
ab € 103,70*
€ 121,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,38*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,61*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 12,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 12,26*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 25,91*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 24,44*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.