Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, NC 400Hz 30V 16mA 16mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-Next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233772
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX16MB2L182MOMS
EAN/GTIN:
     4549734476584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX16MB2L182MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X16MB2L18 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=16 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=77.3 mm, Schaltfrequenz=400 Hz, Stromverbrauch=16 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, NC, Bauform=M18, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP67G IP69K, Serien=E2E-Next
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
168 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,27*
€ 56,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,23*
€ 56,67*
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 58,21*
€ 8,95*
ab € 44,96*
€ 60,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 90,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.