Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel AC,no,sn=10mm,b NBB10-30GM50-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel AC,no,sn=10mm,b NBB10-30GM50-WS
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel AC,no,sn=10mm,b NBB10-30GM50-WS
Artikel-Nr.:
     3517B-95213596
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     801648
EAN/GTIN:
     4050143055562
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel AC,no,sn=10mm,b NBB10-30GM50-WS

Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,95*
€ 106,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,39*
€ 106,85*
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 110,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,74*
€ 110,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,31*
€ 111,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 1,388*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.