Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,nb IE5099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85258597
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5099
EAN/GTIN:
     4021179082860
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=2mm,nb IE5099

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 2 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,87*
€ 63,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,84*
€ 63,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,63*
€ 63,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,24*
€ 64,97*
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 65,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.