Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz
1562004 - BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22 quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC ...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1000 Hz