Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig PNP TC-9393060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348265-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9393060
EAN/GTIN:
     4064161162645
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
TRU COMPONENTS Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig PNP TC-9393060

Induktiver Näherungsschalter M12, 4 mm

3-36V/DC
PNP
M12
IP67
Kabellänge 2 m

Induktiver Näherungsschalter der Basic-Serie in der klassischen zylindrischen Form aus vernickeltem Messing. Durch die hohe Qualität und lange Lebensdauer bestens geeignet für Applikationen wie z.B. Automaten, Fertigungsanlagen, automatisierte Lagersysteme etc.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 41.7 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 1800 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige,Mit Gehäuse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 41.7 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
41.7 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige | Mit Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9393060
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
1800 Hz
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, TRU COMPONENTS, TC-9393060, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
429
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 24,26*
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 24,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.