Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1500 Hz
IMA30-20BE1ZC0K, Induktiver Naeherungssensor, IMA Serie, Sn 20mm, quasi buendig, M12-Stecker, DC 4-Leiter, Analogausgang, Spannungsausgang 0...10V, Stromausgang 4...20mA, Herstellernr.: 6041795
Induktiver Näherungssensor 8mm, nicht bündig DCBK 12 MN 08 NS-3Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 8 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Näherungssensor, Typ=VCNL3030X01-GS08, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.4 mm, Erfassungsreichweite max.=300 mm, Erfassungsreichweite mind.=0 mm, Höhe=0.8 m...
1569425 - NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M / Induktiver Sensor für den Unterwassereinsatz quaderförmig, Höhe 67 mm, UV- und ozonbeständig, Kunststoff, Ultem, Sensor im Gehäuse vergossen DC 4-Draht, 10......