Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz
1540610 - NI40U-CP40-VN4X2 / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtk...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C...