15640 - NI60-K90SR-VP4X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 60 mm, nicht bündig
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 3 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, (bei Anwendung au?erhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K), 3...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz
Induktiver Sensor M18x1, L: 80mm IG5456Induktiver Sensor M18 x 1 / L = 80 mm Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 2 m PVC-Kabel IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schalt...