1540502 - BI15U-CP40-VP4X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht ...
Näherungsschalter IF0008Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC, Betriebsspannung: 20...250 V AC (47...63 Hz), Öffne...
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3,5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...60 V DC, Stromaufnahme...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 77 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz