15640 - NI60-K90SR-VP4X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 60 mm, nicht bündig
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 3 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, (bei Anwendung au?erhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K), 3...
TRU COMPONENTS Induktiver Näherungsschalter M5 bündig PNP TC-9393052 Induktiver Näherungsschalter M5, 1 mm 6-36 V/DC PNP M5 IP67 Kabellänge 2 m Induktiver Näherungsschalter der Basic-Serie in der k...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1500 Hz