Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AS-603-M18-002 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichne...
Induktiver Näherungssensor 0-4mm, quasi bündig DCC 08 M 04/10 AKTSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 4 mm Betriebsspannung: 15 30 V D...
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; M12 Steckverbindung; Klemmleiste im Anschlussraum:...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungst...
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTYXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbei...
1022704 - NI15-P30-Y1X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508...