Induktiver Sensor, Ø 20 / L = 77 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70 Hz DC
Produktpalette: 59140 Series Sensormontage: Flansch Erfassungsreichweite, max.: 20.32 mm Betriebstemperatur, max.: 105 °C Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advis...
Induktiver Sensor, 40 x 8 x 8 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 4 m PUR-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 2000 Hz
13440 - BI15-CP40-FZ3X2/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hohe...
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig D7C 12 V 10 NOLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...