Induktiver Sensor, 105 x 80 x 42 mm, Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP, Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm², Leitungsmantel: Ø 5...9 mm, IP 65, 3-Leiter...
Induktiver Sensor, Ø 20 / L = 77 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m Silikon-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...100 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70...
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PUR-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 1300 Hz